- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- vesa アダプタのおすすめ人気ランキング
vesa アダプタのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新690件の「vesa アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VESA プレート」、「モニターマウントヒンジ」、「vesa 拡張」などの商品も取り扱っております。
VESA75mm×75mm→VESA100mm×100mm変換アダプタ
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
壁面へ固定する省スペース小型アームです。
SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg)
20
付属品
タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器
材質
スチール
寸法(mm)
W115×D30×H115
タイプ
壁面取り付けタイプ
アズワン品番
64-0848-58
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
この「液晶モニター壁掛けマウント」は安価なのにしっかりしています!
耐荷重も15kgとそこそこ大きいモニターも設置できます。取付簡単。
これでデスクの上やお部屋もすっきり!!
耐荷重(kg)
15
付属品
本体、モニター取り付けビス×4、木壁用取り付けネジ×2、コンクリート壁用ネジ×2、水平計測器
質量(g)
380
保証期間
6ヶ月
VESAマウント(mm)
VESA規格対応(75×75または100×100)
サイズ(mm)
115×115×23
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
NB-VS4040はVESA規格100×100mm・100×200mm・200×200mmをVESA規格300×300mm・300×400mm・400×400mmに変換するプレートです。
2.0mm厚の鉄を使用し、強度を保ちながらの軽量化を実現。
「 Made in JAPAN 」企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
付属品
モニタ-固定用トラスネジ M8×12 4本、モニタ-固定用トラスネジ M6×12 4本、アーム固定サラネジ M4×15 4本、アーム固定M4ナット 4個
セット内容
製品本体、付属ネジ
材質
鉄t=2.0mm
仕上
黒色塗装
アズワン品番
64-8072-24
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
VESA穴のないモニターを、モニターアームに取り付けられる、モニターマウントホルダーです。
用途VESA穴のないモニターを、モニターアームに取り付けられる、モニターマウントホルダーです。 。本製品は、13~27インチまでのVESA穴のないモニターを、モニターアームに取り付けるための補助具です。 。4つのアームシステムで、さまざまな形状のモニターに合わせて調節し、固定します。26.5~60mmの厚さのほとんどのモニターをサポートします。 。VESA規格非対応のモニターを、モニターアームに取り付けて、見やすさを向上させるように調節することができます。 。1カ月に1回程度のネジの締め直し、確認をお願いします。 。ネジの締めすぎはモニターの破損につながりますので、ご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
ブラケット×4、フック×4、ネジカバー×4、ナット×8、ネジ×8、ネジ(M6×40)×4、ネジ(M6×60)×4、ネジ(M6×80)×4、レンチ×1
材質
スチール、プラスチック
質量(kg)
約0.65
色
ブラック
適合規格
VESA穴のないモニターに対応
耐荷重(kg)
約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約375.5×375.5×40
対応インチサイズ
13インチ~27インチ
適合寸法(mm)
製品の調節可能の範囲:幅約200~約420、モニター奥行約26.5~約65
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差し込んで引っ掛けて固定する方式の壁面専用の小型アームです。
VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。
LA-19の関節部は球面の樹脂製で、軽量構造となっています。
LA-16G、17G、18G、37Gの関節構造はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。
LA-19の耐荷重は最大6kgで目安として15インチまでの液晶モニタのマウントに適しています。(重量が6Kgを超える15インチモニタには使用できません)。
LA-16G、17G、18G、37Gの耐荷重はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。
LA-19のアラーム角度の固定は、球面関節の中心にあるネジ付きノブを締めることによって行います(なおLA-19の関節は樹脂製の球面関節のため、繰り返しの振動や偏心荷重に対しては高い剛性を有していません。よってそのような負荷が連続して発生する場所での使用は避けてください。さらに樹脂製球面関節の寿命は他の回転型関節に比べて短いため、モニタ角度を頻繁に変更するような用途には不向きです)。
設置方法
簡易壁面取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
モニターアーム等で塞がっているVESA規格穴を増設できるプレートです。
NUCやVESA取付対応ケース等をモニターアームと併用してもVESA取付が可能に。
VESA規格75mm×75mm / 100mm×100mm に対応します。
2.0mm厚の鉄を使用し、必要強度を保ちながらの軽量化設計を実現しました。
日本国内一貫生産。企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
付属品
予備ネジ M4×18×8 4本、M4×8 4本
材質
鉄
色
黒
質量(g)
約300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×115×8
仕上
黒色塗装
アズワン品番
64-8072-27
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。
VESA100mmとVESA200mmを規格変換するプレートです。
仕様
VESA100mmとVESA200mmを規格変換
材質
SPCC
色
黒
質量(g)
400
板厚(mm)
2
アズワン品番
64-8072-20
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
壁面へ固定する省スペース小型アームです。
SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。
あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ
壁面取り付けタイプ
付属品
タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器
材質
スチール
寸法(mm)
W115×D88×H115
耐荷重(kg)
12
アズワン品番
64-0848-59
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
VESA規格75×75mmと100×100mm角をVESA規格200mm×200mmに変換するプレートです。
平面パネルだけでも100×200mm用としてご使用いただけます。
日本国内一貫生産[Made in JAPAN.]企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
セット内容
製品本体、取付ネジ一式
材質
SPCC(鉄板)1.6mm厚
表面処理
黒色塗装
板厚(mm)
2
アズワン品番
64-8072-23
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
付属品
固定用ネジ4本
寸法(mm)
90×90×10
質量(g)
90
対応VESA規格
VESA75(穴間隔75×75mm)
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。
VESA100mmとVESA200mmを規格変換するプレートであり、高さを10mmを増したモデルです。
仕様
VESA75mmとVESA100mmを規格変換
付属品
皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 4本、M4ナット 4個
材質
SPCC
寸法(mm)
115×225
色
黒
質量(g)
420
板厚(mm)
2
アズワン品番
64-8072-21
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
総耐荷重(kg)
2
材質/仕上
スチール/エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)
0.44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×42~72×158~320
アズワン品番
64-0885-77
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
VESAマウントに対応した壁面取付け用金具です。
液晶モニター等の壁面取付け金具としてVESAマウント75×75~100×100mmに対応します。
用途モニターの壁掛け
寸法(mm)
約115×115×0.8
質量(g)
約130
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
壁面側プレートにモニタ側金具を差込みし、簡単に壁面取付できる取付金具です。VESA規格に準拠した75mm×75mm、100mm×100mmピッチのネジ穴に対応します。
用途液晶モニター、テレビを壁面に固定する金具です
材質
鉄
質量(kg)
0.5
色
ブラック
耐荷重(kg)
~20
設置方法
壁面取付け
VESAマウント(mm)
75×75、100×100対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
10~15.6インチサイズのノートパソコンに対応するモニターアーム用マウントトレーです。
セット内容
ノートPCトレー×1、サイドストッパー×2、サイドストッパー用プレート×2、M4×8ネジ×4
材質
スチール
質量(kg)
約1.2
色
ブラック
適合規格
VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)
耐荷重(kg)
約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×280×44 ※サイドストッパー部:幅240~420
対応インチサイズ
10~15.6インチ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。モニター取り付け後、置くだけで使用できます。高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)
付属品
ディスプレイ取付ネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ)
材質
スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法(mm)
付属スペーサー:約5
使用工具
手袋
耐荷重(kg)
ディスプレイ:約8
キャスター
なし
取付け方法
据置き
組立時間
20分
適合モニターサイズ
32インチ
支柱径(Φmm)
35、下側:42
設置形態
1台
総耐荷重(kg)
約8
アジャスター
なし
六角レンチ(mm)
5、6
組立人数
2
対応VESA規格
75×75、100×100
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
デスクに取り付けて角度や位置を調整できる、モニターアームです。VESA規格に対応しているので、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます。角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。
色
ブラック
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
耐荷重(kg)
8
対応
VESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm
液晶モニター
1台
適合モニターサイズ
17~32
VESA75ミリから100ミリへ変換可能な金具です。
用途アームオプションに
トラスコ品番
850-0766
セット内容
本体、ネジ(M4×6、4本)、平ワッシャー(M4、8枚)
材質
スチール
幅(mm)
115
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
115
奥行(mm)
3
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷